POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP2A-55 Rp11/4 43X380-415/50 3.0kW - 09101K55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 2147.11 m³/h
hauteur d’élévation max. - 3 m
courant nominal - 7.7 A
puissance électrique du moteur (P2) - 2 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5708601059506
Réf. Sonepar
06879105950
Réf. Fournisseur
09101K55
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
2147.11 m³/h
hauteur d’élévation max.:
3 m
courant nominal:
7.7 A
puissance électrique du moteur (P2):
2 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
2.6 kPa
volume refoulé max.:
2.5 m³/h
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
fréquence:
50 Hz
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
60 1/min
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre pompe:
50 mm
longueur pompe et moteur:
1848 mm
diamètre min. du trou de forage:
37.7 mm
indice de protection (IP):
IP68


