POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP30-29 Rp3 63X380-415/50 26kW - 13A01929


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 30 m³/h
courant nominal - 58 A
puissance électrique du moteur (P2) - 26 kW
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5700390381929
Réf. Sonepar
06879038192
Réf. Fournisseur
13A01929
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
30 m³/h
courant nominal:
58 A
puissance électrique du moteur (P2):
26 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
2205.93 kPa
raccordement électrique:
câble
fréquence:
50 Hz
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2900 1/min
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre pompe:
142 mm
longueur pompe et moteur:
3942 mm
indice de protection (IP):
IP68