POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP30- 5 Rp3 43X380-415/50 5.5kW - 13A01905

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 30 m³/h
hauteur d’élévation max. - 39 m
courant nominal - 140 A
puissance électrique du moteur (P2) - 5.5 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5700391137747
Réf. Sonepar
06879113774
Réf. Fournisseur
13A01905
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
30 m³/h
hauteur d’élévation max.:
39 m
courant nominal:
140 A
puissance électrique du moteur (P2):
5.5 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
372.56 kPa
pression de travail max.:
1419 bar
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
nombre de phases:
30
fréquence:
50 Hz
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2900 1/min
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre pompe:
134 mm
longueur pompe et moteur:
1419 mm
indice de protection (IP):
IP68


