POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP3A-12N Rp11/4 41X220-230/50 2.2kW - 10202112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 549.03 m³/h
hauteur d’élévation max. - 1 m
puissance électrique du moteur (P2) - 3 kW
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5700390312046
Réf. Sonepar
06879031204
Réf. Fournisseur
10202112
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
549.03 m³/h
hauteur d’élévation max.:
1 m
puissance électrique du moteur (P2):
3 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable 316 (1.4401)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
3.9 kPa
volume refoulé max.:
1.7 m³/h
régime:
60 1/min
diamètre pompe:
50 mm
diamètre min. du trou de forage:
27.8 mm


