POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP3A-12NE Rp11/4 43X380-415/50 0.75kW - 10221912

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 549.03 m³/h
courant nominal - 3 A
puissance électrique du moteur (P2) - 78.3 kW
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5700390315603
Réf. Sonepar
06879031560
Réf. Fournisseur
10221912
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
549.03 m³/h
courant nominal:
3 A
puissance électrique du moteur (P2):
78.3 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable 316 (1.4401)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
3.9 kPa
volume refoulé max.:
3 m³/h
pression de travail max.:
0.75 bar
diamètre raccordement côté refoulement:
101 mm
profondeur d’immersion:
18.9 m


