POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP3A-15NE Rp11/4 43X380-415/50 1.1kW - 10221915

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 686.29 m³/h

  • courant nominal - 3 A

  • puissance électrique du moteur (P2) - 98.4 kW

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700390315641

Réf. Sonepar

06879031564

Réf. Fournisseur

10221915

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

686.29 m³/h

courant nominal:

3 A

puissance électrique du moteur (P2):

98.4 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable 316 (1.4401)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

3.9 kPa

volume refoulé max.:

3 m³/h

pression de travail max.:

1.1 bar

raccordement électrique:

borne de raccordement

fréquence:

50 Hz

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2900 1/min

diamètre raccordement côté refoulement:

101 mm

avec soupape de non-retour:

Non

diamètre pompe:

101 mm

longueur pompe et moteur:

903 mm

profondeur d’immersion:

20.8 m

indice de protection (IP):

IP68

Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour pomper les eaux souterraines contaminées/polluées en vue du contrôle des lixiviats, de l'échantillonnage et de la surveillance de la qualité de l'eau. Les Grundfos SP-NE sont