POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP3A-18 Rp11/4 4 50/60 - 10000018

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP3A-18 Rp11/4 4 50/60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 1127.48 m³/h

  • courant nominal - 4 A

  • puissance électrique du moteur (P2) - 117.9 kW

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5700391068676

Réf. Sonepar

06879106867

Réf. Fournisseur

10000018

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

1127.48 m³/h

courant nominal:

4 A

puissance électrique du moteur (P2):

117.9 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

5.2 kPa

diamètre raccordement côté refoulement:

531 mm

longueur pompe et moteur:

5.8 mm