POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP3A-22NE Rp11/4 43X380-415/50 1.5kW - 10221922

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 1009.83 m³/h
hauteur d’élévation max. - 23.9 m
courant nominal - 3 A
puissance électrique du moteur (P2) - 144 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5700390315726
Réf. Sonepar
06879031572
Réf. Fournisseur
10221922
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
1009.83 m³/h
hauteur d’élévation max.:
23.9 m
courant nominal:
3 A
puissance électrique du moteur (P2):
144 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable 316 (1.4401)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
3.9 kPa
volume refoulé max.:
3 m³/h
pression de travail max.:
1.5 bar
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du câble:
60 m
fréquence:
50 Hz
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2900 1/min
diamètre raccordement côté refoulement:
101 mm
avec soupape de non-retour:
Non
diamètre pompe:
101 mm
longueur pompe et moteur:
1090 mm
profondeur d’immersion:
22.9 m
indice de protection (IP):
IP68


