POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP3A-39N Rp11/4 43X380-415/50 3.0kW - 10201939

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP3A-39N Rp11/4 43X380-415/50 3.0kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 1784.35 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 3 m

  • puissance électrique du moteur (P2) - 3 kW

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700390311926

Réf. Sonepar

06879031192

Réf. Fournisseur

10201939

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

1784.35 m³/h

hauteur d’élévation max.:

3 m

puissance électrique du moteur (P2):

3 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable 316 (1.4401)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

3.9 kPa

volume refoulé max.:

1.7 m³/h

régime:

60 1/min

diamètre pompe:

50 mm

diamètre min. du trou de forage:

32.2 mm

Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour le pompage des eaux souterraines. Les pompes Grundfos SP sont toutes des pompes en acier inoxydable, disponibles en 3 qualités de matériaux. Elles conviennent aux forages de 4