POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP3A-45 Rp11/4 43X380-415/50 3.0kW - 10101K45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 2058.87 m³/h
hauteur d’élévation max. - 3 m
courant nominal - 7.7 A
puissance électrique du moteur (P2) - 3 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5700392980304
Réf. Sonepar
06879298030
Réf. Fournisseur
10101K45
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
2058.87 m³/h
hauteur d’élévation max.:
3 m
courant nominal:
7.7 A
puissance électrique du moteur (P2):
3 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
3.9 kPa
volume refoulé max.:
1.7 m³/h
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
fréquence:
50 Hz
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
60 1/min
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre pompe:
50 mm
longueur pompe et moteur:
1638 mm
diamètre min. du trou de forage:
33.3 mm
indice de protection (IP):
IP68


