POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP3A- 9N Rp11/4 41X220-230/50 2.2kW - 10202109

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP3A- 9N Rp11/4 41X220-230/50 2.2kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 411.77 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 1 m

  • puissance électrique du moteur (P2) - 3 kW

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700390312008

Réf. Sonepar

06879031200

Réf. Fournisseur

10202109

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

411.77 m³/h

hauteur d’élévation max.:

1 m

puissance électrique du moteur (P2):

3 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable 316 (1.4401)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

3.9 kPa

volume refoulé max.:

1.7 m³/h

régime:

60 1/min

diamètre pompe:

50 mm

diamètre min. du trou de forage:

26.7 mm

Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour le pompage des eaux souterraines. Les pompes Grundfos SP sont toutes des pompes en acier inoxydable, disponibles en 3 qualités de matériaux. Elles conviennent aux forages de 4