POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP46-12 Rp3 63X380-415/50 18.5kW - 15A21912

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 1029.43 m³/h
hauteur d’élévation max. - 3 m
courant nominal - 42 A
puissance électrique du moteur (P2) - 46 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5700391151385
Réf. Sonepar
06879115138
Réf. Fournisseur
15A21912
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
1029.43 m³/h
hauteur d’élévation max.:
3 m
courant nominal:
42 A
puissance électrique du moteur (P2):
46 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
59.8 kPa
volume refoulé max.:
5 m³/h
raccordement électrique:
câble
fréquence:
50 Hz
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
60 1/min
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre pompe:
100 mm
longueur pompe et moteur:
2394 mm
diamètre min. du trou de forage:
95.1 mm
indice de protection (IP):
IP68


