POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP5A-12 Rp11/2 41X220-240/50 1.1kW - 05007F12

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP5A-12 Rp11/2 41X220-240/50 1.1kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 480.4 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 1 m

  • courant nominal - 8 A

  • puissance électrique du moteur (P2) - 5 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700391119224

Réf. Sonepar

06879111922

Réf. Fournisseur

05007F12

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

480.4 m³/h

hauteur d’élévation max.:

1 m

courant nominal:

8 A

puissance électrique du moteur (P2):

5 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

6.5 kPa

volume refoulé max.:

1.7 m³/h

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

fréquence:

50 Hz

classe d’isolation selon IEC:

B

régime:

15 1/min

avec soupape de non-retour:

Oui

diamètre pompe:

50 mm

longueur pompe et moteur:

408 mm

diamètre min. du trou de forage:

15.7 mm

indice de protection (IP):

IP68

Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour le pompage des eaux souterraines. Les pompes Grundfos SP sont toutes des pompes en acier inoxydable, disponibles en 3 qualités de matériaux. Elles conviennent aux forages de 4