POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP5A-17NE Rp11/2 4 50/60 - 5220017


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 970.61 m³/h
courant nominal - 6 A
puissance électrique du moteur (P2) - 112.9 kW
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5700390240981
Réf. Sonepar
06879024098
Réf. Fournisseur
5220017
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
970.61 m³/h
courant nominal:
6 A
puissance électrique du moteur (P2):
112.9 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable 316 (1.4401)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
7.8 kPa
diamètre raccordement côté refoulement:
552 mm
longueur pompe et moteur:
8.3 mm