POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP5A-25 Rp11/2 43X380-415/50 2.2kW - 05001K25


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 1000.02 m³/h
hauteur d’élévation max. - 3 m
courant nominal - 5.5 A
puissance électrique du moteur (P2) - 5 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5708601059322
Réf. Sonepar
06879105932
Réf. Fournisseur
05001K25
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
1000.02 m³/h
hauteur d’élévation max.:
3 m
courant nominal:
5.5 A
puissance électrique du moteur (P2):
5 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
6.5 kPa
volume refoulé max.:
1.7 m³/h
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur du câble:
105 m
fréquence:
50 Hz
classe d’isolation selon IEC:
B
régime:
15 1/min
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre pompe:
50 mm
longueur pompe et moteur:
1027 mm
diamètre min. du trou de forage:
20.1 mm
indice de protection (IP):
IP68