POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP5A-33NE Rp11/2 43X380-415/50 3.0kW - 5221933

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 1323.56 m³/h
courant nominal - 5 A
puissance électrique du moteur (P2) - 219.4 kW
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5700390241759
Réf. Sonepar
06879024175
Réf. Fournisseur
5221933
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
1323.56 m³/h
courant nominal:
5 A
puissance électrique du moteur (P2):
219.4 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable 316 (1.4401)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
6.5 kPa
volume refoulé max.:
3 m³/h
pression de travail max.:
3 bar
fréquence:
50 Hz
classe d’isolation selon IEC:
F
diamètre raccordement côté refoulement:
101 mm
avec soupape de non-retour:
Non
profondeur d’immersion:
30.4 m
indice de protection (IP):
IP68


