POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP5A-38N Rp11/2 43X380-415/50 4.0kW - 5201938


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 1519.64 m³/h
hauteur d’élévation max. - 3 m
puissance électrique du moteur (P2) - 5 kW
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5708601059209
Réf. Sonepar
06879105920
Réf. Fournisseur
5201938
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
1519.64 m³/h
hauteur d’élévation max.:
3 m
puissance électrique du moteur (P2):
5 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable 316 (1.4401)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
6.5 kPa
volume refoulé max.:
1.7 m³/h
régime:
60 1/min
diamètre pompe:
50 mm
diamètre min. du trou de forage:
36.5 mm