POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP5A- 8NE Rp11/2 43X380-415/50 0.75kW - 5221908

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP5A- 8NE Rp11/2 43X380-415/50 0.75kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 323.54 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 50 m

  • courant nominal - 5 A

  • puissance électrique du moteur (P2) - 53.2 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700390241551

Réf. Sonepar

06879024155

Réf. Fournisseur

5221908

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

323.54 m³/h

hauteur d’élévation max.:

50 m

courant nominal:

5 A

puissance électrique du moteur (P2):

53.2 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable 316 (1.4401)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

6.5 kPa

volume refoulé max.:

3 m³/h

pression de travail max.:

0.75 bar

diamètre raccordement côté refoulement:

101 mm

profondeur d’immersion:

18.4 m

Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour pomper les eaux souterraines contaminées/polluées en vue du contrôle des lixiviats, de l'échantillonnage et de la surveillance de la qualité de l'eau. Les Grundfos SP-NE sont