POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP60- 1 Rp4 43X380-415/50 2.2kW - 14A01901


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 58.82 m³/h
hauteur d’élévation max. - 3 m
courant nominal - 5.5 A
puissance électrique du moteur (P2) - 60 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5700391497872
Réf. Sonepar
06879149787
Réf. Fournisseur
14A01901
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
58.82 m³/h
hauteur d’élévation max.:
3 m
courant nominal:
5.5 A
puissance électrique du moteur (P2):
60 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
78 kPa
volume refoulé max.:
1.7 m³/h
pression de travail max.:
727 bar
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
nombre de phases:
60
fréquence:
50 Hz
classe d’isolation selon IEC:
B
régime:
15 1/min
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre pompe:
100 mm
longueur pompe et moteur:
727 mm
diamètre min. du trou de forage:
19.5 mm
indice de protection (IP):
IP68