POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP60-13 Rp4 63X380-415/50 26kW - 14A01913

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 1009.83 m³/h
hauteur d’élévation max. - 3 m
courant nominal - 58 A
puissance électrique du moteur (P2) - 60 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5708601060304
Réf. Sonepar
06879106030
Réf. Fournisseur
14A01913
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
1009.83 m³/h
hauteur d’élévation max.:
3 m
courant nominal:
58 A
puissance électrique du moteur (P2):
60 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
78 kPa
volume refoulé max.:
5 m³/h
raccordement électrique:
câble
fréquence:
50 Hz
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
60 1/min
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre pompe:
100 mm
longueur pompe et moteur:
2627 mm
diamètre min. du trou de forage:
110.5 mm
indice de protection (IP):
IP68


