POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP7-12N Rp11/2 43X380-415/50 1.5kW - 98699216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 536.29 m³/h
hauteur d’élévation max. - 3 m
puissance électrique du moteur (P2) - 7 kW
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5712600109155
Réf. Sonepar
06879010915
Réf. Fournisseur
98699216
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
536.29 m³/h
hauteur d’élévation max.:
3 m
puissance électrique du moteur (P2):
7 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable 316 (1.4401)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
9.1 kPa
volume refoulé max.:
1.7 m³/h
régime:
60 1/min
diamètre pompe:
150 mm
diamètre min. du trou de forage:
24.8 mm


