POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP7-23 Rp11/2 43X380-415/50 3.0kW - 98699182

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 1034.34 m³/h
hauteur d’élévation max. - 3 m
courant nominal - 7.7 A
puissance électrique du moteur (P2) - 7 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712600108479
Réf. Sonepar
06879010847
Réf. Fournisseur
98699182
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
1034.34 m³/h
hauteur d’élévation max.:
3 m
courant nominal:
7.7 A
puissance électrique du moteur (P2):
7 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
9.1 kPa
volume refoulé max.:
2.5 m³/h
pression de travail max.:
60 bar
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur du câble:
2.5 m
tension assignée (Ue):
380...415 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
60 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
température moyenne (permanente):
-15...40 °C
type raccordement côté sortie:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre raccordement côté refoulement:
1 1/2 pouces (40)
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre pompe:
150 mm
longueur pompe et moteur:
1885 mm
diamètre min. du trou de forage:
34.3 mm
teneur en sable max.:
150 g/m³
mode de fonctionnement nominal:
S1
poids:
35.3 kg
indice de protection (IP):
IP68


