POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP7-23N Rp11/2 43X380-415/50 3.0kW - 98703872

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP7-23N Rp11/2 43X380-415/50 3.0kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 1034.34 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 3 m

  • puissance électrique du moteur (P2) - 7 kW

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712600192447

Réf. Sonepar

06879019244

Réf. Fournisseur

98703872

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

1034.34 m³/h

hauteur d’élévation max.:

3 m

puissance électrique du moteur (P2):

7 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable 316 (1.4401)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

9.1 kPa

volume refoulé max.:

2.5 m³/h

régime:

60 1/min

diamètre pompe:

150 mm

diamètre min. du trou de forage:

34.4 mm

Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour le pompage des eaux souterraines. Les pompes Grundfos SP sont toutes des pompes en acier inoxydable, disponibles en 3 qualités de matériaux. Elles conviennent aux forages de 4