POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP9-11 Rp2 41X220-230/50 2.2kW - 98699024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 563.74 m³/h
hauteur d’élévation max. - 1 m
courant nominal - 14.6 A
puissance électrique du moteur (P2) - 9 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5712600105317
Réf. Sonepar
06879010531
Réf. Fournisseur
98699024
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
563.74 m³/h
hauteur d’élévation max.:
1 m
courant nominal:
14.6 A
puissance électrique du moteur (P2):
9 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
11.7 kPa
volume refoulé max.:
1.7 m³/h
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
fréquence:
50 Hz
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
60 1/min
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre pompe:
150 mm
longueur pompe et moteur:
1365 mm
diamètre min. du trou de forage:
31.2 mm
indice de protection (IP):
IP68