POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP9-13NE Rp2 43X380-415/50 3.0kW - 98730832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 668.64 m³/h
courant nominal - 9 A
puissance électrique du moteur (P2) - 87.3 kW
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5712600602519
Réf. Sonepar
06879060251
Réf. Fournisseur
98730832
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
668.64 m³/h
courant nominal:
9 A
puissance électrique du moteur (P2):
87.3 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable 316 (1.4401)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
11.7 kPa
volume refoulé max.:
3 m³/h
pression de travail max.:
3 bar
régime:
7.7 1/min
diamètre raccordement côté refoulement:
1385 mm
longueur pompe et moteur:
27.9 mm


