POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP9-16NE Rp2 43X380-415/50 3.0kW - 98730834

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP9-16NE Rp2 43X380-415/50 3.0kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 824.53 m³/h

  • courant nominal - 9 A

  • puissance électrique du moteur (P2) - 106.8 kW

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712600602557

Réf. Sonepar

06879060255

Réf. Fournisseur

98730834

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

824.53 m³/h

courant nominal:

9 A

puissance électrique du moteur (P2):

106.8 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable 316 (1.4401)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

11.7 kPa

volume refoulé max.:

3 m³/h

pression de travail max.:

3 bar

régime:

7.7 1/min

diamètre raccordement côté refoulement:

1535 mm

longueur pompe et moteur:

29.6 mm

Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour pomper les eaux souterraines contaminées/polluées en vue du contrôle des lixiviats, de l'échantillonnage et de la surveillance de la qualité de l'eau. Les Grundfos SP-NE sont