POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP9-18NE Rp2 43X380-415/50 4.0kW - 98730835


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 929.43 m³/h
courant nominal - 9 A
puissance électrique du moteur (P2) - 121.1 kW
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5712600602571
Réf. Sonepar
06879060257
Réf. Fournisseur
98730835
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
929.43 m³/h
courant nominal:
9 A
puissance électrique du moteur (P2):
121.1 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable 316 (1.4401)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
11.7 kPa
volume refoulé max.:
3 m³/h
pression de travail max.:
4 bar
régime:
9.8 1/min
diamètre raccordement côté refoulement:
1715 mm
longueur pompe et moteur:
34.8 mm