POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP9-21NE Rp2 43X380-415/50 4.0kW - 98730836


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 1086.3 m³/h
courant nominal - 9 A
puissance électrique du moteur (P2) - 140.6 kW
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5712600602595
Réf. Sonepar
06879060259
Réf. Fournisseur
98730836
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
1086.3 m³/h
courant nominal:
9 A
puissance électrique du moteur (P2):
140.6 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable 316 (1.4401)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
11.7 kPa
volume refoulé max.:
3 m³/h
pression de travail max.:
4 bar
régime:
9.8 1/min
diamètre raccordement côté refoulement:
1865 mm
longueur pompe et moteur:
36.6 mm