POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP9-23 Rp2 63X380-415/50 5.5kW - 98699066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 1190.22 m³/h
hauteur d’élévation max. - 3 m
courant nominal - 13.6 A
puissance électrique du moteur (P2) - 9 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712600106154
Réf. Sonepar
06879010615
Réf. Fournisseur
98699066
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
1190.22 m³/h
hauteur d’élévation max.:
3 m
courant nominal:
13.6 A
puissance électrique du moteur (P2):
9 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
11.7 kPa
volume refoulé max.:
5 m³/h
raccordement électrique:
câble
fréquence:
50 Hz
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
60 1/min
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre pompe:
150 mm
longueur pompe et moteur:
1998 mm
diamètre min. du trou de forage:
55 mm
indice de protection (IP):
IP68


