POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP9- 5 Rp2 41X230/50 1.1kW - 98699022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 250.01 m³/h
hauteur d’élévation max. - 1 m
puissance électrique du moteur (P2) - 9 kW
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5712600105270
Réf. Sonepar
06879010527
Réf. Fournisseur
98699022
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
250.01 m³/h
hauteur d’élévation max.:
1 m
puissance électrique du moteur (P2):
9 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
11.7 kPa
volume refoulé max.:
1.7 m³/h
régime:
15 1/min
diamètre pompe:
150 mm
diamètre min. du trou de forage:
17.7 mm