POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP9-56 R2 63X380-415/50 11kW - 98699075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 2914.77 m³/h
hauteur d’élévation max. - 3 m
courant nominal - 26 A
puissance électrique du moteur (P2) - 9 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712600106338
Réf. Sonepar
06879010633
Réf. Fournisseur
98699075
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
2914.77 m³/h
hauteur d’élévation max.:
3 m
courant nominal:
26 A
puissance électrique du moteur (P2):
9 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
11.7 kPa
volume refoulé max.:
5 m³/h
raccordement électrique:
câble
fréquence:
50 Hz
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
60 1/min
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre pompe:
150 mm
longueur pompe et moteur:
4033 mm
diamètre min. du trou de forage:
110 mm
indice de protection (IP):
IP68


