POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP9- 8 Rp2 41X230/50 1.5kW - 98699023

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP9- 8 Rp2 41X230/50 1.5kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 406.87 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 1 m

  • courant nominal - 10.2 A

  • puissance électrique du moteur (P2) - 9 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712600105294

Réf. Sonepar

06879010529

Réf. Fournisseur

98699023

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

406.87 m³/h

hauteur d’élévation max.:

1 m

courant nominal:

10.2 A

puissance électrique du moteur (P2):

9 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

11.7 kPa

volume refoulé max.:

1.7 m³/h

pression de travail max.:

15 bar

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur du câble:

1.7 m

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

classe d’isolation selon IEC:

B

régime:

15 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

température moyenne (permanente):

-15...40 °C

type raccordement côté sortie:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre raccordement côté refoulement:

2 pouces (50)

avec soupape de non-retour:

Oui

diamètre pompe:

150 mm

longueur pompe et moteur:

987 mm

diamètre min. du trou de forage:

20 mm

teneur en sable max.:

150 g/m³

mode de fonctionnement nominal:

S1

poids:

20 kg

indice de protection (IP):

IP68

Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour le pompage des eaux souterraines. Les pompes Grundfos SP sont toutes des pompes en acier inoxydable, disponibles en 3 qualités de matériaux. Elles conviennent aux forages de 4