POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP95- 3 Rp5 63X380-415/50 13kW - 19001903


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 352.95 m³/h
hauteur d’élévation max. - 3 m
puissance électrique du moteur (P2) - 95 kW
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5708601061318
Réf. Sonepar
06879106131
Réf. Fournisseur
19001903
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
352.95 m³/h
hauteur d’élévation max.:
3 m
puissance électrique du moteur (P2):
95 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
123.5 kPa
volume refoulé max.:
5 m³/h
régime:
60 1/min
diamètre pompe:
50 mm
diamètre min. du trou de forage:
83 mm