POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SPE60-19 Rp4 6 37kW D 3000rpm - 99890621

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 1666.7 m³/h
hauteur d’élévation max. - 3 m
puissance électrique du moteur (P2) - 60 kW
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5713835787200
Réf. Sonepar
06879578720
Réf. Fournisseur
99890621
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
1666.7 m³/h
hauteur d’élévation max.:
3 m
puissance électrique du moteur (P2):
60 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
78 kPa
volume refoulé max.:
5 m³/h
régime:
60 1/min
diamètre pompe:
160 mm
longueur pompe et moteur:
100 mm
teneur en sable max.:
130.5 g/m³



