POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SPE95- 1 Rp5 6 5.5kW 3000rpm - 99890638

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 137.26 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 3 m

  • puissance électrique du moteur (P2) - 95 kW

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713835787736

Réf. Sonepar

06879578773

Réf. Fournisseur

99890638

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

137.26 m³/h

hauteur d’élévation max.:

3 m

puissance électrique du moteur (P2):

95 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

123.5 kPa

volume refoulé max.:

5 m³/h

régime:

60 1/min

diamètre pompe:

188 mm

longueur pompe et moteur:

50 mm

teneur en sable max.:

58.4 g/m³

La gamme Grundfos SPE comprend des pompes immergées à régulation de fréquence pour les eaux souterraines. Les pompes Grundfos SP sont entièrement en acier inoxydable et disponibles en trois tailles (6, 8 et 10). Le moteur 6 (4 à 45 kW)