POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQ 1- 80 1.15kW 200-240V 50/60Hz 50M - 96524429

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQ 1- 80 1.15kW 200-240V 50/60Hz 50M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 892.18 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 1 m

  • puissance électrique du moteur (P2) - 1 kW

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700396929897

Réf. Sonepar

06879692989

Réf. Fournisseur

96524429

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

892.18 m³/h

hauteur d’élévation max.:

1 m

puissance électrique du moteur (P2):

1 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

1.3 kPa

volume refoulé max.:

50 m³/h

diamètre raccordement côté refoulement:

825 mm

longueur pompe et moteur:

21.8 mm

Pompes immergées