POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQ 2- 70 1.15kW 200-240V 50/60Hz 80M - 96524435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 696.09 m³/h
hauteur d’élévation max. - 1 m
puissance électrique du moteur (P2) - 2 kW
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5700396929958
Réf. Sonepar
06879692995
Réf. Fournisseur
96524435
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
696.09 m³/h
hauteur d’élévation max.:
1 m
puissance électrique du moteur (P2):
2 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
2.6 kPa
volume refoulé max.:
80 m³/h
diamètre raccordement côté refoulement:
768 mm
longueur pompe et moteur:
22.6 mm


