POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQ 7- 15 0.70kW 200-240V 50/60Hz - 96510218


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau corps de pompe - acier inoxydable 
- débit volumétrique (BEP) - 117.65 m³/h 
- hauteur d’élévation max. - 1 m 
- courant nominal - 5.2 A 
- puissance électrique du moteur (P2) - 7 kW 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
5700396504513
Réf. Sonepar
06879650451
Réf. Fournisseur
96510218
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
117.65 m³/h
hauteur d’élévation max.:
1 m
courant nominal:
5.2 A
puissance électrique du moteur (P2):
7 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
9.1 kPa
volume refoulé max.:
1.5 m³/h
pression de travail max.:
50 bar
raccordement électrique:
câble
nombre de phases:
15
fréquence:
50/60 Hz
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
10700 1/min
diamètre raccordement côté refoulement:
74 mm
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre pompe:
74 mm
longueur pompe et moteur:
743 mm
profondeur d’immersion:
4.4 m
indice de protection (IP):
IP68


