POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQ1-110 1X200-240V 1,15KW 1,5M MOD.B - 96510193

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQ1-110 1X200-240V 1,15KW 1,5M MOD.B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 1245.13 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 1 m

  • courant nominal - 8.4 A

  • puissance électrique du moteur (P2) - 1 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700396504025

Réf. Sonepar

06879650402

Réf. Fournisseur

96510193

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

1245.13 m³/h

hauteur d’élévation max.:

1 m

courant nominal:

8.4 A

puissance électrique du moteur (P2):

1 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

1.3 kPa

volume refoulé max.:

1.5 m³/h

raccordement électrique:

câble

fréquence:

50/60 Hz

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

10700 1/min

diamètre raccordement côté refoulement:

74 mm

avec soupape de non-retour:

Oui

diamètre pompe:

74 mm

longueur pompe et moteur:

852 mm

profondeur d’immersion:

5.2 m

indice de protection (IP):

IP68

Pompes immergées