POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQ1-125 1X200-240V 1,68KW 1,5M MOD.B - 96510194

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 1323.56 m³/h
hauteur d’élévation max. - 1 m
courant nominal - 1 A
puissance électrique du moteur (P2) - 1 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700396504032
Réf. Sonepar
06879650403
Réf. Fournisseur
96510194
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
1323.56 m³/h
hauteur d’élévation max.:
1 m
courant nominal:
1 A
puissance électrique du moteur (P2):
1 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
1.3 kPa
volume refoulé max.:
1.5 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
942 m
nombre de phases:
6.2
fréquence:
50/60 Hz
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
10700 1/min
diamètre raccordement côté refoulement:
74 mm
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre pompe:
74 mm
longueur pompe et moteur:
942 mm
profondeur d’immersion:
6.2 m
indice de protection (IP):
IP68


