POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQE 5- 25 0.70kW 200-240V 50/60Hz - 96510164


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 225.5 m³/h
hauteur d’élévation max. - 1 m
courant nominal - 5.2 A
puissance électrique du moteur (P2) - 5 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5700396502724
Réf. Sonepar
06879650272
Réf. Fournisseur
96510164
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
225.5 m³/h
hauteur d’élévation max.:
1 m
courant nominal:
5.2 A
puissance électrique du moteur (P2):
5 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
6.5 kPa
volume refoulé max.:
1.5 m³/h
raccordement électrique:
câble
fréquence:
50/60 Hz
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
10700 1/min
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre pompe:
50 mm
longueur pompe et moteur:
743 mm
diamètre min. du trou de forage:
4.5 mm
indice de protection (IP):
IP68