POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQF 0.6-2 Rp 1 1/4 cpl. - 95027324

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQF 0.6-2 Rp 1 1/4 cpl.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 1 m³/h

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

  • longueur du câble - 0.6 m

  • nombre de phases - 15

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700834791574

Réf. Sonepar

06879479157

Réf. Fournisseur

95027324

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

1 m³/h

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

longueur du câble:

0.6 m

nombre de phases:

15

régime:

1185 1/min

Pompes immergées fonctionnant à l'énergie renouvelable avec onduleur intégré pour les sources d'énergie solaire, éolienne et électrique. Fonctionne à la fois sur tension alternative et continue