POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQF 1-30 N Rp1 1/4 cpl. - 98842517

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 294.12 m³/h
hauteur d’élévation max. - 1 m
courant nominal - 1 A
puissance électrique du moteur (P2) - 15 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SQ FLEX HAUTE VITESSE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5712602236583
Réf. Sonepar
06879223658
Réf. Fournisseur
98842517
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
294.12 m³/h
hauteur d’élévation max.:
1 m
courant nominal:
1 A
puissance électrique du moteur (P2):
15 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
1.3 kPa
volume refoulé max.:
2 m³/h
diamètre raccordement côté refoulement:
76 mm


