POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQF 2.5-2 Rp 1 1/4 N cpl. - 95027331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 1 m³/h
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)
longueur du câble - 2.5 m
nombre de phases - 15
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5700834791765
Réf. Sonepar
06879479176
Réf. Fournisseur
95027331
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
1 m³/h
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable 316 (1.4401)
longueur du câble:
2.5 m
nombre de phases:
15
régime:
1247 1/min


