POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQF 3A-10NRp 1 1/4 cpl. - 95027337

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 3.9 m³/h
courant nominal - 15 A
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau de la turbine/roue de pompe - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5700834760228
Réf. Sonepar
06879476022
Réf. Fournisseur
95027337
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
3.9 m³/h
courant nominal:
15 A
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
2 kPa
volume refoulé max.:
1 m³/h
diamètre raccordement côté refoulement:
50 mm


