POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQF 7-4 N Rp1 1/2 cpl. - 98994902

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQF 7-4 N Rp1 1/2 cpl.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 9.1 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 15 m

  • courant nominal - 15 A

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712604876183

Réf. Sonepar

06879487618

Réf. Fournisseur

98994902

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

9.1 m³/h

hauteur d’élévation max.:

15 m

courant nominal:

15 A

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

2 kPa

volume refoulé max.:

1 m³/h

raccordement électrique:

câble

diamètre raccordement côté refoulement:

50 mm

Pompes immergées fonctionnant à l'énergie renouvelable avec onduleur intégré pour les sources d'énergie solaire, éolienne et électrique. Fonctionne à la fois sur tension alternative et continue