POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQF 7-55 Rp 1 1/2 Cpl. - 99595409

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 539.23 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 1 m

  • courant nominal - 7 A

  • puissance électrique du moteur (P2) - 15 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5713831625667

Réf. Sonepar

06879162566

Réf. Fournisseur

99595409

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

539.23 m³/h

hauteur d’élévation max.:

1 m

courant nominal:

7 A

puissance électrique du moteur (P2):

15 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

9.1 kPa

volume refoulé max.:

2 m³/h

diamètre raccordement côté refoulement:

76 mm

Pompes immergées fonctionnant à l'énergie renouvelable avec onduleur intégré pour les sources d'énergie solaire, éolienne et électrique. Fonctionne à la fois sur tension alternative et continue