POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TP 25-80/2 A-O-I-BQQE-BW1 - 98282100

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TP 25-80/2 A-O-I-BQQE-BW1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • débit volumétrique (BEP) - 39.61 m³/h

  • pression de travail max. - 1 bar

  • puissance électrique du moteur (P2) - 8 kW

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 304 (1.4308)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711492397299

Réf. Sonepar

06879239729

Réf. Fournisseur

98282100

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

débit volumétrique (BEP):

39.61 m³/h

pression de travail max.:

1 bar

puissance électrique du moteur (P2):

8 kW

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable 304 (1.4308)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

6.32 kPa

pompe double:

Non

longueur du câble:

0.55 m

puissance électrique du moteur (P1):

6.32 kW

moteur avec arbre rallongé:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

amorçage automatique:

Oui

Les pompes Grundfos TP (B), (I) avec un corps de pompe en bronze ou en acier inoxydable et sont des pompes centrifuges monocellulaires in-line monoblocs avec garniture mécanique, destinées à des applications telles que la recirculation d'ea