POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TP 32-120/2 A-F-Z-BQQE-DW1 - 98154622

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TP 32-120/2 A-F-Z-BQQE-DW1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • débit volumétrique (BEP) - 68.63 m³/h

  • pression de travail max. - 3 bar

  • puissance électrique du moteur (P2) - 12 kW

  • matériau corps de pompe - bronze

  • classe de qualité corps de pompe - bronze CuSn10-C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711490581485

Réf. Sonepar

06879058148

Réf. Fournisseur

98154622

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

débit volumétrique (BEP):

68.63 m³/h

pression de travail max.:

3 bar

puissance électrique du moteur (P2):

12 kW

matériau corps de pompe:

bronze

classe de qualité corps de pompe:

bronze CuSn10-C

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

8.6 kPa

pompe double:

Non

longueur du câble:

0.4 m

puissance électrique du moteur (P1):

8.6 kW

moteur avec arbre rallongé:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

amorçage automatique:

Oui

Les pompes Grundfos TP (B), (I) avec un corps de pompe en bronze ou en acier inoxydable et sont des pompes centrifuges monocellulaires in-line monoblocs avec garniture mécanique, destinées à des applications telles que la recirculation d'ea