Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TP 40-190/2 A-F-A-BQQE-FW1 - 98294231

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TP 40-190/2 A-F-A-BQQE-FW1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • débit volumétrique (BEP) - 130.4 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 19 m

  • pression de travail max. - 3 bar

  • puissance électrique du moteur (P2) - 19 kW

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711492620564

Réf. Sonepar

06879262056

Réf. Fournisseur

98294231

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

débit volumétrique (BEP):

130.4 m³/h

hauteur d’élévation max.:

19 m

pression de travail max.:

3 bar

puissance électrique du moteur (P2):

19 kW

indice de protection (IP):

IP55

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

10.8 kPa

volume refoulé max.:

10.8 m³/h

pompe double:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

longueur du câble:

0.5 m

tension assignée (Ue):

380...415 V

nombre de phases:

3

fréquence:

autre

courant nominal:

1.9 A

puissance électrique du moteur (P1):

10.8 kW

indice d'efficacité minimum (MEI):

0.5

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2855 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

moteur avec arbre rallongé:

Non

communication:

sans

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température moyenne (permanente):

-25...120 °C

température ambiante:

-30...60 °C

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

DN 40

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

16

raccordement standard côté entrée:

EN 1092-2

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 40

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

16

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

longueur d’encastrement:

320 mm

amorçage automatique:

Oui

antidéflagration:

Non

moteur standard:

Oui

classe d'efficacité du moteur:

IE3

Les pompes Grundfos TP sont des pompes centrifuges monocellulaires in-line monoblocs, équipées d'une garniture mécanique et destinées à des applications telles que le chauffage, la climatisation et les réseaux de chaleur. Les pompes sont éq